※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ABC商会
ABC商会の マスカー/養生シート・養生ボード
ABC商会の 養生シート/カバー
ABC商会の 養生シート
ABC商会の養生シート 約13KG
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10486376
品番
B00SHEET
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
・セメント系床材専用の養生シート
・屋内用
用途
・コンクリート打設後セメント水和反応促進に効果的
・有効施工面積:約115平米分
幅(m)
1.2
長さ(m)
100
トラスコ品番
807-2684
質量(kg)
13
色
グリーン