※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BQUICK1 クイック1 3KG缶 ABC商会 10486498 BQUICK1 クイック1 3KG缶 ABC商会 10486498 BQUICK1 クイック1 3KG缶 ABC商会 10486498 BQUICK1 クイック1 3KG缶 ABC商会 10486498

クイック1 3KG缶

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 赤茶 注文コード10486498 品番BQUICK1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品はなど5種類から選べます 他の種類を見る

2mm〜40mm厚程度の欠損を簡単に補修できます。
材料を水で練るだけで使用でき、どなたでも簡単に補修できます。
嫌な臭気がありません。
施工後、約2〜4時間後には歩行も可能です。

用途
欠けた床の補修に。
水練りし、コテやヘラで塗り付け(練り上げり約1.5L)。
材質特殊セメント 質量(kg)3 赤茶 施工面積4cm厚で約0.04m2 トラスコ品番773-5316 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする