ABC商会
ABC商会の セメント/アスファルト
ABC商会の モルタル
クイック1 3KG缶
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
緑
注文コード
10486525
品番
BQUICK8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
色
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
2mm〜40mm厚程度の欠損を簡単に補修できます。
材料を水で練るだけで使用でき、どなたでも簡単に補修できます。
嫌な臭気がありません。
施工後、約2〜4時間後には歩行も可能です。
用途
欠けた床の補修に。
水練りし、コテやヘラで塗り付け(練り上げり約1.5L)。
材質
特殊セメント
質量(kg)
3
色
緑
施工面積
4cm厚で約0.04m
2
トラスコ品番
807-2649
危険物の類別
非危険物