※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ABC商会
ABC商会の 下地材/プライマー/シーラー
フェロコンハードプライマー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10486805
品番
BFCHP48
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
クイックモルタル用プライマーです。
特性
プライマー
用途
クイックモルタルを施工する場合の接着剤に。
トラスコ品番
807-2640
質量(kg)
4.8
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性