※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フロアーブライトS 18KG

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(18kg) 注文コード10486875 品番BPB18
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980
この商品はなど28種類から選べます 他の種類を見る

屋内硬質床専用の汚れ防止・色揚げ・艶出し用カラーメンテナンス材です。
硬質床に塗布すると汚れやヒールマークが付きにくく、清掃が楽になります。
水性で安全に作業できます。

用途硬質床の汚れ防止用カラーメンテナンス材。 トラスコ品番807-2686 主な用途屋内床 使用場所屋内 危険物の類別非危険物 特性艶出し
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする