※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭金属工業(旧:新日本ツール)
旭金属工業(旧:新日本ツール)の スパナ/レンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)の 六角棒レンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)の 六角棒レンチL型
六角棒レンチ(ポリ袋)12mm
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10490296
品番
EX1200 (12.0MM)
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は499円となります。
参考基準価格(税別)
¥720
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
対辺寸法(mm)
12
形状
L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
M14
適合ねじサイズ(止ねじ)
M22・M24
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
M18・M20
適合ねじサイズ(皿ボルト)
M18・M20