※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トップ工業
トップ工業の ドライバー/ビット
トップ工業の ビット
トップ工業の プラスビット
ドライバビット 65mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10491364
品番
DB1-65P
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
全長(mm)
65
両頭機能
両頭
トラスコ品番
722-5601
先端サイズ
No.1
先端形状
プラス(+)
本数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応