PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の ドライバー/ビット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の ビット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の ヘックスローブビット
1/4 HEXいじり止め付ヘクスローブビット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
10491398
品番
C6.400B/20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
全長(mm)
25
差込角対辺(mm)
6.3
両頭機能
片頭
先端サイズ
T20
いじり止め穴有無
あり
トラスコ品番
448-4177
先端形状
ヘックスローブ
本数
1