3/22より値下げ!現場を応援

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C6.400B/9 1/4 HEXいじり止め付ヘクスローブビット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 10491452 C6.400B/9 1/4 HEXいじり止め付ヘクスローブビット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 10491452

1/4 HEXいじり止め付ヘクスローブビット

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 10491452 品番 C6.400B/9
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別) 値下げ
999
全長(mm)25 差込角対辺(mm)6.3 両頭機能片頭 先端サイズT9 いじり止め穴有無あり トラスコ品番448-4231 先端形状ヘックスローブ 本数1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10491382
2018-11-10
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

今まで使用したビットが折れたので購入、PBビットは初めてですがドライバーは信頼性が高いので。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする