1/4 HEXヘキサゴンビット

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 10491513 品番 C6.210/1.5
参考基準価格(税別)¥970 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889
トラスコ品番448-3944 全長(mm)25 先端サイズ1.5 先端形状六角 本数1 差込角対辺(mm)6.3 両頭機能片頭

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:63

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10491626
2021-01-15
用途:
機器の保守
製造業

高精度で頑丈なのでトルクをかけた際の安心感が違います。
ナメるんじゃないか?ヒヤヒヤしません。
しっかり食いついて固いネジの回り始めの感触が伝わってきます。
トルクスの注意は1個下のビットでもかみ合ってしまうことで、うっかりするとビットを傷めるので良く分からないサイズは1サイズ大きめのビットで試してみることです。

対象商品:
10491617
2020-09-12
用途:
無線操作式クレーン 受令機の点検修理作業
建設業・工事業

他メーカーの安物からの更新。
とにかく耐摩耗性が素晴らしく寸法仕上精度も言うこと無し、かじり圧痕の悩みから解放されました。very good!

対象商品:
10491583
2020-04-07
用途:
自転車の携行用

自転車乗車時の携行工具のクランクボルト締め用に購入しました。まだ使用する機会はないですが、精工で問題なさそうです。

対象商品:
10491547
2019-08-26
用途:
機械のメンテなどに
鉱業

不満な点や気になる点が無いです。コレが何よりです。安心して力をかけられます。

対象商品:
10491538
2019-07-19
用途:
機器メンテ時のトルクドライバー用として
製造業

精度や強度については言うまでも無く一級品です。
セット物だと高価な上、使わない物が多いのでバラ買いが良いですね。

対象商品:
10491547
2018-01-25
用途:
機械メンテナンス

他社のビットの精度が悪く、安心のPBスイスツールズ製を購入しました。
価格は5倍するが、ボルト穴に差した時のガタの小ささは歴然です。
安心して作業できます。

対象商品:
10491556
2017-11-24
用途:
機械・車の修理

信頼のPB。何も言うことはない。ナノコートの高級感。先端面取りによる挿入のしやすさと傷つけにくさ。価格も安い。

対象商品:
10491547
2016-08-11
用途:
機械のメンテナンス

信頼のPB。機能上の問題などあるはずも無い。
あるとすれば、梱包のダンボールがこれ一個のためだけにしては、大きすぎる。ミ○ミさんの様に、小さいものに関しては、クッション封筒等でも良いのではないかと。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする