1/4″HEXプラスビット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 10491863 品番 C6.190/0
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769
トラスコ品番448-3880 全長(mm)25 先端サイズNo.0 先端形状プラス(+) 本数1 両頭機能片頭

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10491888
2021-02-22
用途:
自家用車の整備
卸売・小売業

流石BP。食いつきよいし錆ないし。ちょいとお高いけどその価値ありです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする