1/4″HEXヘキサゴンビット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード10491915 品番C6.210/2
参考基準価格(税別)¥990 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889
両頭機能片頭 全長(mm)25 先端形状六角 対辺寸法(mm)2 差込角対辺(mm)6.35 トラスコ品番448-3961 本数1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10491915
2019-07-19
用途:
機器メンテ時のトルク管理用
製造業

最も出番の多い1/4インチのへクスビット。
減りもほとんど無く、精度も良いですね。
バラ買いして、ホルダーに刺すと1個1個色が異なる為カラフルです。
焼き入れの微妙な違いが出ているのでしょうか、個人的には結構好きです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする