1/4″HEXマイナスビット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 10491933 品番 C6.135/2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959
全長(mm)25 トラスコ品番448-3685 先端サイズ4 先端形状マイナス(-) 本数1 両頭機能片頭

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする