ALLEX
ALLEXの ハサミ
ALLEXの 万能ハサミ
ホビー用はさみ フッ素+ギザ刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10492606
品番
15133
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
全長(mm)
166
刃長(mm)
40
トラスコ品番
853-3680
材質
刃:ステンレス、ハンドル:エラストマー
質量(g)
67