ALLEX
ALLEXの カッター
ALLEXの ナイフ
ALLEXの ペーパーナイフ
ペーパーナイフ SP-170
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10492685
品番
11110
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥700
ALLEXを代表するオールステンレスシリーズです。
全長(mm)
170
用途
事務用
トラスコ品番
853-3670
材質
刃:ステンレス、リング:エラストマー
質量(g)
26
刃長(mm)
60
板厚(mm)
2.0
リング色
赤、黄、黒(アソート)
注意
※刃物は人に向けたり振り回さないようにして下さい。