※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ALLEX
ALLEXの ハサミ
ALLEXの 万能ハサミ
洋はさみPRO
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10492798
品番
15211
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
全長(mm)
170
刃長(mm)
68
トラスコ品番
853-3684
材質
刃:ステンレス、ハンドル:ABS樹脂
質量(g)
45