※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メッキツカミ箸

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10496797 品番 TKMK-0090
参考基準価格(税別)¥26,020 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
全長(mm)275 口幅(mm)90 トラスコ品番853-4434 材質S45C 質量(g)690

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする