盛光
盛光の 水道・空調配管用工具
盛光の 配管用パンチャ
盛光の パンチャ本体
三本ロール
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10497113
品番
PLGL-7510
参考基準価格(税別)
¥1,445,800
販売価格(税込)
¥1,099,780
販売価格(税別)
¥
999,800
バスケットに入れる
円筒に曲げたり半円に曲げたりする機械で、シャフト径によって板厚能力及び最小直径が決まる。
主に煙突加工等に使用。又製缶にも使われる。
材質
ロール:S45C
寸法(mm)
75×1000
仕様
スタンダード仕様
質量(kg)
185
用途
円筒加工、薄鋼板のR加工、煙突・保温材のカバー等のR加工
トラスコ品番
853-4400
注意
※表記の最大鋼板板厚は、カラー鉄板や亜鉛鉄板等、軟鋼板の板厚です。
※ステンレス材は、板厚1/2となります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
北海道地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません