三本ロール

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10497147 品番 PLGL-9013
参考基準価格(税別)¥2,217,400 販売価格(税込) ¥1,757,800
販売価格(税別)
1,598,000

円筒に曲げたり半円に曲げたりする機械で、シャフト径によって板厚能力及び最小直径が決まる。
主に煙突加工等に使用。又製缶にも使われる。

材質ロール:S45C 寸法(mm)90×1300 適合材鋼板 質量(kg)290 用途円筒加工、薄鋼板のR加工、煙突・保温材のカバー等のR加工 トラスコ品番853-4403
注意
※表記の最大鋼板板厚は、カラー鉄板や亜鉛鉄板等、軟鋼板の板厚です。
※ステンレス材は、板厚1/2となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥40,000 / 税込 ¥44,000
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管用パンチャ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする