※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
盛光
盛光の のこぎり
盛光の のこぎり関連品
拍子木 36角
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10497208
品番
MKHG-0036
参考基準価格(税別)
¥2,640
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
薄い鉄板の折り曲げ加工、つぶし加工を行います。
ワークに傷が付きにくいです。
用途
板金加工叩き作業拍子木
トラスコ品番
853-4394
材質
樫
長さ(mm)
360
質量(g)
500
タイプ
スタンダード
縦(mm)
36
横(mm)
36