盛光
盛光の のこぎり
盛光の のこぎり関連品
紐出ロール機 小型紐出専用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10497226
品番
HLSS-2321
参考基準価格(税別)
¥170,300
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
薄板に半円の凸凹に加工。先端の駒を取替える事に依り、L折に曲げる事も可能です。
主に円筒のつなぎ目等に加工。
用途
凹凸加工機
付属品
標準リブ駒
仕様
リブロール6mm付
トラスコ品番
853-4392
質量(kg)
20
摘要
小型紐出専用
材質(本体)
鋳物
適合パイプ厚(mm)
0.27〜0.4
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません