PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の ハンマー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の ショックレスハンマー
無反動ハンマー22mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
10497768
品番
300.1
参考基準価格(税別)
¥6,750
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
種類
ショックレスハンマー
頭径(Φmm)
22
全長(mm)
270
材質(頭)
プラスチック
材質(柄部)
ヒッコリー
主な用途
組立作業/打ち込み作業
トラスコ品番
448-2263