PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の ハンマー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の ショックレスハンマー
無反動ハンマー35mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
10497795
品番
300.4
参考基準価格(税別)
¥9,240
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
プラスチック製無反動ハンマー。
強い打撃、ワークの調整用、組立作業時の弱い打撃にも使用できます
種類
ショックレスハンマー
頭径(Φmm)
35
全長(mm)
330
材質(頭)
プラスチック
材質(柄部)
ヒッコリー
主な用途
組立作業/打ち込み作業
ヘッド長(mm)
105
質量(g)
466
トラスコ品番
448-2298