無反動ハンマー40mm

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード10497804 品番300.5
参考基準価格(税別)¥11,360 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
種類ショックレスハンマー 頭径(Φmm)40 全長(mm)355 材質(頭)プラスチック 材質(柄部)ヒッコリー 主な用途組立作業/打ち込み作業 トラスコ品番448-2301

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする