※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の ハンマー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の ショックレスハンマー
無反動ハンマー60mm
(1件のレビュー)
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
10497822
品番
300.7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
種類
ショックレスハンマー
頭径(Φmm)
60
全長(mm)
420
材質(頭)
プラスチック
材質(柄部)
ヒッコリー
主な用途
組立作業/打ち込み作業
トラスコ品番
448-2328