※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P型金型デートマークYM型 20mm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番807-1628 注文コード10498513 品番PS-YM-20
参考基準価格(税別)¥18,500 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品はトラスコ品番2種類から選べます 他の種類を見る
文字種別YM型 トラスコ品番807-1628 材質SUS420、硬度HRC50° 質量(g)40.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デートマークの表示タイプ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/386/
2023-03-02

「刻印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする