曜日別特売
OP-4Y-16 金型デートマーク4Y型 16mm 浦谷商事 10499536

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

金型デートマーク4Y型 16mm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード10499536品番OP-4Y-16
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

OP型プラスチック金型専用・成型品のロット管理に最適です。
プラ型に埋め込むための商品です。
日付表示の変更が金型内側からワンタッチです(矢印部分をドライバーで回すだけです)。
割り出しは、ボールプランジャを使用、Oリングに比べて、位置決め(矢印指示)精度が向上し、加工時に発生するガスや、高温に対する耐久性に優れています。
YM型の年度切り換えのため、インサイドアローのみの注文もお受けいたしております。
特注品としてNM型には、任意の彫刻ができます(割り出しは12等分です)。

用途
プラ型埋め込み用
文字種別4Y型トラスコ品番807-1822材質SUS420焼入れ研磨仕上げ全長(mm)14質量(g)20.8外径(Φmm)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デートマークの表示タイプ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/386/
2023-03-02

刻印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする