※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

金型デートマークD1型 外径12mm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10499676 品番UL-D1-12
参考基準価格(税別)¥12,430 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

デートマーク全体を取り外すことなく、パーティング面(PL面)から直接インサイドアローの交換ができます。
年号のインサイドアロー(軸)の交換が必要な、YM型(年月表示)も、金型をバラさず年号の交換ができます。
彫刻の仕上り、寸法精度も従来品OP型同様に高品質です。

文字種別D1型 用途プラ型埋め込み用 トラスコ品番807-1744 材質SUS420焼入れ研磨仕上げ 全長(mm)14 質量(g)14.1 外径(Φmm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デートマークの表示タイプ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/386/
2023-03-02

「刻印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする