※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

モクバ印 平バラシバール(立型) 1200mm

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード10500482 品番C12-1200
参考基準価格(税別)¥8,060 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

手にフィットして握りやすい異形特殊鋼材を使用しています。
全体焼き入れで強力です。

用途
仮枠、解体作業に。
防災、救命用工具として。
テコとして重量物の移動等に。
全長(mm)1200 トラスコ品番806-9848 質量(kg)2.68

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:453

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10500482
2019-09-24
用途:
二次製品の設置移動に
建設業・工事業

長さがあるので中腰にならなくて作業ができるしかも丈夫

1人が参考にしています
対象商品:
10500482
2017-05-07
用途:
木材のバラシ

長さがあって軽くばらせるので良かった。重量物の持ち上げにも使える。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バールの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/382_1/
1人が参考にしています
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

釘抜きの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/381_1/
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バールの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bar_howtouse/
2022-12-22

「バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする