※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Amacho 英字刻印セット

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10502494 品番 AKA-70
参考基準価格(税別)¥57,600 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
セット内容A〜Z 各1本(26本組)、樹脂ケース 材質炭素鋼(先端のみ焼き入れ) 文字種別英字 文字高(mm)7.0 トラスコ品番509-8823 質量(kg)2.8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10502397
2020-04-16
用途:
彫金
その他業種

地金への刻印用に文字高1.5mmのものを購入しました。この類を使うのは初めてだったのですが、打刻した線字が細身ですっきりしており、周囲の地金を変に潰すこともないので良い物だと感じます。

欲を言えば文字高1.0mmの物がほしかったのですが、価格に3倍近く差があるので、もう少し値段がこなれれば良いなと愚考する次第です。

対象商品:
10502442
2018-03-23
用途:
金属板(銅、真鍮、アルミ、銀など)への刻印(名前入れ)
アーティス 様

他社さんの刻印も使用していますが、アマチョウさんのは、文字が繊細な感じでしっかり打てるような気がします。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刻印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする