盛光
盛光の ハンマー
盛光の 板金用ハンマー
ナラシハンマー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10503158
品番
HNNR-0033
参考基準価格(税別)
¥13,580
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
種類
板金用ハンマー
頭径(Φmm)
53
全長(mm)
330
材質(頭)
45C焼入
材質(柄部)
樫
主な用途
板金作業
トラスコ品番
853-4571