※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スリーピークス
スリーピークスの ペンチ/プライヤ/ニッパー
スリーピークスの ニッパー
スリーピークスの プラスチックニッパー
ハイプラスチックニッパ(バネ付) 125mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10503526
品番
HP-125
参考基準価格(税別)
¥4,480
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
寸法(mm)
125
トラスコ品番
496-1692
材質
バナジウム鋼
全長(mm)
125
質量(g)
70
切断能力(mm)プラスチック
Φ5