※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スリーピークス
スリーピークスの ペンチ/プライヤ/ニッパー
スリーピークスの ニッパー
スリーピークスの プラスチックニッパー
プラスチックニッパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10503562
品番
SP-23 (125MM)
参考基準価格(税別)
¥2,930
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
寸法(mm)
125
トラスコ品番
776-7641
材質
ステンレス鋼
全長(mm)
125
質量(g)
42
切断能力(mm)プラスチック
Φ3