スリーピークス
スリーピークスの ペンチ/プライヤ/ニッパー
スリーピークスの ニッパー
スリーピークスの 精密ニッパー
精密ニッパー 130mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10503763
品番
SN-130
参考基準価格(税別)
¥9,920
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
寸法(mm)
130
トラスコ品番
475-4158
全長(mm)
130
質量(g)
90
切断能力
2mm
2
(より線)
切断能力(Φmm) ピアノ線
0.5
切断能力(Φmm) 鉄線
2
切断能力(Φmm) 銅線
3.2