※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日平機器
日平機器の エンジン関連
日平機器の ピストンリング関連工具
プライヤー ピストンリングツール 普通車用
商品レビューを投稿する
当日出荷
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10503982
品番
H-73
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
ピストンリングをピストンから脱着する時に使用します。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ピストンリングプライヤー 安全ストッパー付
モノタロウ
¥
1,398
¥
1,538
税込
種類
スナップリングプライヤ
最大口開き(mm)
25
全長(mm)
145
軸穴種別
軸用
用途
自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場に
トラスコ品番
853-4845
質量(g)
100
適合車種
普通車
リング径(Φmm)
51〜85
リング開き(mm)
25
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません