※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ディープソケットセット(12角・ホルダー付)インチサイズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(12個) 注文コード10507367 品番HDBL412
参考基準価格(税別)¥33,140 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
ソケット形状12角 トラスコ品番810-9747 セット内容ソケットホルダ(アルミタイプ) 材質内容品:構造用鋼、ホルダ:アルミ、クリップ:樹脂 質量(kg)2.32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする