※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

充電式電動ドリル用全ねじソケット 3/8inch

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10507665 品番2BSR-12B
参考基準価格(税別)¥2,790 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

全ねじソケットを回転させることにより、自動的にねじをチャッキングします。
回転を停止すると自動的に外れるので作業効率に優れています。
正、逆回転どちらにも対応します。

全長(mm)66 用途電気、空調の設備工事用、建築・土木作業用 トラスコ品番810-9229 材質構造用鋼 質量(g)100 外径(Φmm)28 軸(mm)6.35 適合ねじ径(inch)(mm)3/8(9.5)
注意
※充電式専用の工具です。インパクトレンチ、振動ドリルには使用しないでください。割れ、欠け、摩耗、変形などの異常があれば使用しないでください。作業時には、必ず保護めがねを着用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする