※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロングヘキサゴンソケットセット(ホルダー付)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(12個) 注文コード10508392 品番HH412L
参考基準価格(税別)¥24,840 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

ロングタイプはスタンダードタイプより35〜43mm長くしていますので、奥深い箇所の六角穴付ボルトの着脱に便利です。
ソケットの取り外しが容易なアルミタイプのソケットホルダで作業効率がアップします。
ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。

差込角(mm)12.7 用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用 付属品ソケットホルダ(アルミタイプ)(4H-03L、04L、05L、06L、07L、08L、10L、12L、14L、17L、19L、22L) トラスコ品番810-9750 材質内容品:構造用鋼、ホルダ:アルミ、クリップ:樹脂 質量(kg)1.78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする