※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マイン D-24 小

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10515794 品番SRM-B6(D-24 #800)
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929

鏡面用ホイール塗布用油脂研磨材です。
使いやすい小さなサイズです。
鏡面用ホイールだけでなくフェルトベルトや細かい番手の研磨ベルトにご使用いただけます。

粒度鏡面800 用途鏡面#700〜#800仕上げ用 トラスコ品番808-0132 材質酸化アルミニウム、動物性油脂 寸法(mm)20×20×80 水色 質量(g)90
注意
※安全保護具の着用。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

油砥石(スティック・角)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/490/
2023-03-23

「砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする