曜日別特売
C8-F マイン HLベルト(仕上目)(60X260mm)(10本入) オフィスマイン 10515803

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マイン HLベルト(仕上目)(60X260mm)(10本入)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード10515803品番C8-F
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ローラーミニコシリーズ専用ヘアーラインベルトです。
ヘアーライン作業に最適です。
ワークに合った粒度をお選び下さい。

用途
ヘアライン作業用
ベルト寸法(mm)60×260粒度1000トラスコ品番808-0135材質砥材:Wアランダム砥粒(WA)、ナイロン繊維、基材:布ピンク質量(g)270
注意
※安全保護具の着用。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10515803
2021-08-16
用途: ヘアーライン作業
S・S代行サービス

ステンレスHLの作業ですが、もともとステンレスコールド品もHL品もある程度 線筋が有りますが、このHLベルトだと、傷取りには不向きですね、ほんとに研磨した跡HL仕上げに使うような感じです。要するに粗めが細かい使用には、良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする