※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オフィスマイン
オフィスマインの ベルト研磨
オフィスマインの ハンディ用
マイン HLベルト(太目)(60X260mm)(10本入)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10515812
品番
C8-G
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
ローラーミニコシリーズ専用ヘアーラインベルトです。
ヘアーライン作業に最適です。
アラメよりさらに粗いものをご入用の方にオススメです。
粒度
#60
ベルト寸法(mm)
60×260
用途
ヘアライン作業用
トラスコ品番
808-0134
色
グレー
質量(g)
340
使用条件
マインツールでご使用下さい。
注意
※安全保護具を着用してください。
※ワークに合った粒度をお選び下さい。