オフィスマイン
オフィスマインの ベルト研磨
オフィスマインの ハンディ用
マイン すくらっちべると10x330
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10515846
品番
STB10
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
塗装面に傷を付けないシール、のりはがしに最適です。
幅(mm)
10
用途
自動車、車両、街路灯、自動販売機などのシール、のりはがし作業
仕様
ゴムベルト
トラスコ品番
808-0133
材質
布、ゴム(合成)
長さ(mm)
330
質量(g)
150
砥粒
合成ゴム
注意
※ベルトスピード(m/min):800〜1000