※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オフィスマイン
オフィスマインの 研磨ブラシ(グラインダー用)
オフィスマインの ホイールブラシ
マイン マイン 標準グリッドブラシ#320 320#
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10515855
品番
C3 320(320#)
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
ローラーミニコシリーズ専用ブラシホイールです。
凹凸のある作業に便利な研磨材です。
異形面研磨にオススメです。
粒度
320
用途
バリ取り作業用
トラスコ品番
808-0127
材質
ブラシ部:66ナイロン、砥粒:Wアランダム砥粒(WA)、芯材:鉄
色
青
質量(g)
120
ホイール寸法(mm)
Φ50×60
注意
※安全保護具の着用。