※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マイン 標準グリッドブラシ# 600

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10515898 品番C3 600(600#)
参考基準価格(税別)¥8,700 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

ローラーミニコシリーズ専用ブラシホイールです。
凹凸のある作業に便利な研磨材です。
異形面研磨にオススメです。

粒度600 用途バリ取り作業用 トラスコ品番808-0128 材質ブラシ部:66ナイロン、砥粒:シリコンカーバイト(C)、芯材:鉄 ベージュ 質量(g)110 ホイール寸法(mm)Φ50×60
注意
※安全保護具の着用。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする