※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
バーテック
バーテックの 研磨ブラシ(グラインダー用)
バーテックの ホイールブラシ
コパーセンターホイルブラシ C-1
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10516643
品番
1647100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
外径(mm)
25
内径(Φmm)
6.4
厚さ(mm)
5
線径(mm)
0.15
トラスコ品番
805-1330
材質
ステンレス
アズワン品番
64-5182-35