※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
バーテック
バーテックの 研磨ブラシ(グラインダー用)
バーテックの ホイールブラシ
コパーセンターホイルブラシ C-1 1/4
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10516668
品番
1652100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
外径(mm)
32
内径(Φmm)
6.4
厚さ(mm)
6
線径(mm)
0.2
トラスコ品番
805-1331
材質
ステンレス
アズワン品番
64-5182-36