※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
バーテック
バーテックの 研磨ブラシ(グラインダー用)
バーテックの ホイールブラシ
ナイロックスコパーセンターホイルブラシ CY-2
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10516747
品番
1753300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
外径(mm)
51
内径(Φmm)
12.7
厚さ(mm)
10
線径(mm)
0.45
粒度
500
砥粒
シリコンカーバイト
トラスコ品番
805-1338
アズワン品番
64-5182-41