※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
バーテック
バーテックの 研磨ブラシ(グラインダー用)
バーテックの ホイールブラシ
ナイロックスコパーセンターホイルブラシ CY-3
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10516756
品番
1626300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
外径(mm)
64
内径(Φmm)
15.6
厚さ(mm)
13
線径(mm)
0.55
粒度
320
砥粒
シリコンカーバイト
トラスコ品番
805-1329
アズワン品番
64-5182-34