※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Y型カップホイールNX

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10516783 品番 2340
参考基準価格(税別)¥13,200 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
外径(Φmm)100 穴径(Φmm)20 高さ(mm)4.5 幅(mm)7 トラスコ品番852-9719 質量(g)255

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする