※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
呉英製作所
呉英製作所の ディスク研磨材
呉英製作所の ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール
呉英製作所の カップホイール
Y型カップホイールNX
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10516792
品番
2341
参考基準価格(税別)
¥23,200
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
外径(Φmm)
125
穴径(Φmm)
22
高さ(mm)
4.5
幅(mm)
7
トラスコ品番
852-9720
質量(g)
410